Sanken Mesin Cuci Dua Tabung TW-1127 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TW-1127 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Top Panel Color | Grey |
| Top Cover Color | Black |
| Control Panel Color | White |
| Cabinet Body Color | Grey |
| Top Cover Type | Solid |
| Body | Solid |
| Washing Capacity (kg) | 9 |
| Water Extraction Capacity (kg) | 6.5 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Input Power Washing (W) | 250 |
| Input Power Dry/Extraction (W) | 130 |
| Washing Time (minute) | 35 |
| Dry Time (minute) | 5 |
| Washing Program | Soft-Heavy |
| Inlet Water | Manual Alarm |
| Dimensions (mm) | 800x460x1010 |
| Packaging Dimensions (mm) | 810x480x1050 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00010.02 |
| Berat (Kg) | 26.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TW-1127GSL
Keterangan Singkat :
Mesin cuci Sanken 2 tabung / twin tub TW-112GSL deluxe series yang memiliki kapasitas 9.0 kg dengan desain elegan dan teknologi terbaru. Memiliki fitur X-Tor technology yang dapat membantu mencuci pakaian sehingga menjadi lebih bersih. Dilengkapi dengan super spin dry, anti rat dan tentunya hemat listrik [Low Watt] mencuci jadi semakin mudah.
Keterangan Singkat :
Mesin cuci Sanken 2 tabung / twin tub TW-112GSL deluxe series yang memiliki kapasitas 9.0 kg dengan desain elegan dan teknologi terbaru. Memiliki fitur X-Tor technology yang dapat membantu mencuci pakaian sehingga menjadi lebih bersih. Dilengkapi dengan super spin dry, anti rat dan tentunya hemat listrik [Low Watt] mencuci jadi semakin mudah.
Fitur
Auto SoakSistem perendaman beberapa lama sebelum pencucian normal dimulai, akan memudahkan kotoran terangkat dari serat pakain dan membuat cucian menjadi lebih bersih.
ABS Double Body
Double Body, Bodi mesin cuci dirancang dengan sistem lapis ganda menjadikannya semakin kokoh tahan guncangan. Motor lebih stabil sehingga tidak mudah rusak dan menjadikannya tahan lama.
Super Spin Dry
Super Spin Dry, teknologi aliran udara yang super cepat pada tabung pengering untuk menghasilkan cucian yang lebih kering setelah pembilasan.
X-Tor Big Pulsator
X-Tor Teknologi, putaran pulsator besar X-Tor menghasilkan arus kuat dan dapat melarutkan detergen dengan sempurna serta bersihkan pakaian secara optimal.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan