FIORENTINI Walk Behind Scrubber (Mesin Poles Lantai) ECOPRO 1unit

#Nomor SKU S024682473
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECOPRO
Unit 1unit
Power Supply (V) 36
Performance (m²/hour) 1200
Cleanig Width (cm) 400
Squeegee Blade Width (cm) 450
Brush Diameter (mm) 2x200
Brush Speed (rpm) 210
Brush Pressure (kg) 22
Brush Motor Power (W) 2x36/120
Vacuum Motor (W) 36/300
Recovery Tank (L) 5
Noise Level (dB) 66
Solution Tank (L) 3
Berat (Kg) 183.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan