NCK Roller Chain (ANSI Std) 60-2 1pc

#Nomor SKU S024664042
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60-2
Unit 1pc
Pitch P (mm) 19.050
Roller Diameter R (mm) 11.91
Width (mm) 12.7
Pin Diameter D (mm) 5.95
Pin Length L (mm) 48.6
Pin Length LC (mm) 50.5
Link Plate Height (mm) 17.8
Link Plate Thickness (mm) 2.4
Transverse Pitch C (mm) 22.78
Average Tensile Strength (kN) 821
Links (per 10ft) 160
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless Steel Material Roller Chains
- Leaf Chains
- PIV Chains
- Silent Chains

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan