BIOZONE UV Air Purifier (Pembersih Udara) PR-10 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PR-10 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 270x102.5x222.5 |
| Recommended Maximum Area (m²) | 90 |
| Lamp Type | 10-08025 |
| Power Inlet (V) | AC 100-240 |
| Power Adapter (V) | DC 12 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Consumption (W) | < 24 |
| Controls | Off/Low fan/Med fan/ High fan |
| Time Control (hour) | 37354 |
| Remote Control Distance (m) | Max. 6 |
| Material | ASA, Aluminium Composite |
| Lamp Life | 1 Year |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BIOZONE%20UV%20Air%20Purifier%20(Pembersih%20Udara)%20PR-10%201unit/clS024639453-1.jpg)