Lutron Vibration Meter VB-8200 1unit

#Nomor SKU S024638531
Wishlist
Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VB-8200
Unit 1unit
Acceleration (m/s²) 200
Standard Accessories Instruction Manual, Vibration Sensor, Magnetic Base, Carrying case.
Optional Accessories USB Cable USB01, RS232 cable UPCB02, Data Acquisition software SWU801WIN.
Accuracy ± ( 5 % + 2 d )
Velocity (m/s) 0.5 to 199,9 mm/s.
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VIBRATION METER
Model : VB-8200
- Separate professional vibration sensor.
- Velocity : 200 mm/s.
- Acceleration : 200 m/s2.
- RMS, Peak, RS232, Hold, Record ( Max., Min. ).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan