Lutron Pengukur Kecepatan Angin LM-8000A 1unit
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LM-8000A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Humidity Meter (%RH) | 10 to 95 |
| Air Velocity (m/s) | 0.4 to 30.0 |
| Type K Temperature (°C) | -100 to 1300 |
| Standard Accessory | Instruction Manual |
| Optional Accessories | Carrying case. Type K Temperature probe. |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Anemometer, Humidity meter
Light Meter, Type K Thermometer
Model : LM-8000A
- Humidity : 10 to 95 %RH,°C/°F
- Anemometer : 0.4 to 30.0 m/s.
- Anemometer unit : m/s, km/h, MPH, knots, ft/min, °C/°F.
- Light : 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,680 Ft-cd, auto range.
- Type K Thermometer : -100 to 1300°C, °C/°F.
- Data hold, Record (Max., Min.)
- Tiny bone shape with light weight and small size.
Light Meter, Type K Thermometer
Model : LM-8000A
- Humidity : 10 to 95 %RH,°C/°F
- Anemometer : 0.4 to 30.0 m/s.
- Anemometer unit : m/s, km/h, MPH, knots, ft/min, °C/°F.
- Light : 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,680 Ft-cd, auto range.
- Type K Thermometer : -100 to 1300°C, °C/°F.
- Data hold, Record (Max., Min.)
- Tiny bone shape with light weight and small size.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan