NACHI Thrust Ball Bearing 51313 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 51313 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | 65 |
| Dimension D (mm) | 115 |
| Dimension T (mm) | 36 |
| Dimensions r | Min. 1.1 |
| Basic Dynamic Load Rating Ca (N) | 127000 |
| Basic Static Load Rating Coa (N) | 287000 |
| Limiting Speed Grease Lubrication (rpm) | 1500 |
| Limiting Speed Oil Lubrication (rpm) | 2300 |
| Dimension D1 (mm) | min.95 |
| Dimensions d1 (mm) | max.85 |
| Size (mm) | 65x115x36 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan