NACHI Thrust Ball Bearing O-8 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | O-8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | 25.4 |
| Dimension D (mm) | 45.24 |
| Dimension T (mm) | 15.87 |
| Dimensions r | Min. 1.6 |
| Basic Dynamic Load Rating Ca (N) | 22500 |
| Basic Static Load Rating Coa (N) | 41000 |
| Limiting Speed Grease Lubrication (rpm) | 3700 |
| Limiting Speed Oil Lubrication (rpm) | 5500 |
| Dimension D1 (mm) | min.25.8 |
| Dimensions d1 (mm) | max.44.45 |
| Size (mm) | 25.40x45.24x15.87 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan