Orico Bay USB3.0 Hard Drive Enclosure NS800-U3 3.5inch 1unit
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NS800-U3 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Aluminium Alloy + ABS |
| Supported Capacity | 10TB Single, 80TB Max |
| Supported System | Windows/Mac/Linux |
| PortUS | B3.0 Type-B |
| Speed | 5Gbps UASP (Theoretical Speed) |
| Power Supply | 12V9.9A |
| Indicator | Blue LED Indicator |
| Installation | Tool Free |
| Dimensions (mm) | 247.6x225x140 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan