Orico AUX Audio Cable 3.5mm M to M - AM-M3-05 - 50 cm 1unit
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AM-M3-05 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Aluminium Alloy |
| Input | DC 12 - 24V |
| Output 1 | ( USB-C PD3.0 ) 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A*1 |
| Output 2 | ( USB-A ) 5V2.4A*1 Smart Charging |
| Berat | 30g |
| Total Power | 30W |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan