NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp 3W 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Led / Cri | Cree - USA / > 80 |
| Mode | Maintained |
| Rated Dur | Minimum 3 Hours |
| Type | Emergency Exit Light - 220-240V / 50/60 Hz |
| Pow. C. | 10V 120mAh |
| Battery | 3.6V 0.9Ah High Temp. Nickel Cadmium (-10°C to +70°C) |
| Safety | Low volt cut-off preventing battery over discharge |
| Dimensions (mm) | 365 x 230 x 45 |
| Luminous Flux | 180 lm |
| CCT | 6000K Daylight |
| Lifetime | 30000 Hours |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan