Thermor Pemanas Air Steatite 100L 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Steatite
Unit 1pc
Capacity (L) 100
Power (W) 1200
Voltage (V) 220-240
Maximum Pressure (bar) 8
Energy Consumption in 24hour (kWh) 1.08
Estimated Needed 4 shower (8 person) / 2 bathtub
Dimensions (mm) 883x490x532
Flange Opening (Ømm) 76
Berat (Kg) 31.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemanas Air dengan Teknologi Elemen Pemanas Keramik kering untuk penggunaan tahan lama.
Fitur
- Tabung enamel Zirkonium berkualitas berlian
- Polyurethane bebas 0% CFC dengan kepadatan tinggi
- Magnesium anoda: pelindung dari korosi
- Elemen pemanas “Steatite”
- Inlet diffuser
- Pipa outlet terbuat dari stainless steel Tombol pengatur

Keamanan Dilengkapi dengan Thermostat, Safety Cut Out dan ELCB.
Thermor, brand Spesialis International di bidang pemanas air.
Enamel Zirkonium berkualitas berlian untuk kekuatan dan ketahanan tabung terhadap korosi yang disebabkan oleh basa, asam, air garam, dan lainnya.
IP24 Rating berstandard Internasional untuk keamanan listrik dan perlindungan konsumen (waterproof protection).
Multiposisi: dapat dipasang secara horizontal maupun vertikal (kapasitas 75L dan 100L).
Lebih hemat energi hingga 20% dengan insulasi kepadatan tinggi.

Teknologi Steatite
- Elemen Pemanas Keramik dilindungi oleh selongsong dengan enamel zirkonium berkualitas berlian.
- Elemen pemanas tidak kontak langsung dengan air.
- Sistem pemeliharaan yang mudah: Elemen pemanas dapat diganti tanpa menguras tabung.
- Permukaan penghantar panas yang luas, mengurangi terjadinya karat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan