Thermor Pemanas Air Compact Hz 20L 1pc

Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Compact Hz
Unit 1pc
Capacity (L) 20
Power (W) 350
Voltage (V) 220-240
Maximum Pressure (bar) 8
Energy Consumption in 24hour (kWh) 0.55
Estimated Needed 1 shower (1 person)
Inlet/Outlet (mm) 1/2
Dimensions (mm) 600x320x355
Flange Opening (Ømm) 78.0
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain Ultra-Slim dan Modern.
Magnesium Anoda Ganda untuk perlindungan anti korosi tambahan.
Desain Horizontal Ramping cocok untuk kebutuhan setiap rumah.
User Friendly Interface dengan 2 lampu indikator siap pemanasan dan siap pakai.
Fitur
- Teknologi O’Pro
- Elemen pemanas terbuat dari tembaga
- Generasi Terbaru Tabung dengan enamel Zirkonium berkualitas berlian
- Polyurethane bebas 0% CFC dengan kepadatan tinggi
- Magnesium Anoda ganda untuk perlindungan anti korosi tambahan
- Bentuk Horisontal Ramping penempatan lebih cocok untuk rumah Anda
- User Friendly Interface untuk tombol pemilihan modul cepat
- Inlet diffuser
- Pipa outlet terbuat dari stainless steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan