D'Antenna Antena HT RH771S MOTO 1unit
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RH771S MOTO |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency Range (MHz) | 144/430 |
| Length (cm) | 40 |
| Maximum Power Rating (W) | 10 |
| Impedance (ohm) | 50 |
| Type | 1 / 4wave (144MHz), 1 / 2wave radialless (430MHz), 120/150/300/450/800 / 900MHz for receiving only |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Longest reach antenna Motorola CP1660 CP1300 GP338 GP328 GP380 GP3188 GP3688 GP2000 GP88 GP300 GP308 etc
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/D'Antenna%20Antena%20HT/D'Antenna%20Antena%20HT%20RH771S%20MOTO%201unit/dgS024105484-1.jpg)