D'Antenna Antena HT RH701S SMA-M 1unit

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH701S SMA-M
Unit 1unit
Frequency Range (MHz) 144/430
Length (cm) 20
Gain (dBi) 2.15
Maximum Power Rating (W) 10
Impedance (ohm) 50
Connector SMA Male
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 16 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RH701S Dual band Antenna

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan