BDS Mata Bor Magnet Standar TCT Panjang HKL 026 26mm 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HKL 026 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 26 |
| Cutting Depth (mm) | 55 |
| Weldon shank (mm) | 19 (3/4") |
| Material | Carbide |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
BDS TCT annular cutters are produced on modern CNC-controlled grinding centers.This guarantees uniform cutting, quality and cutting performance of all BDS annular core cutters across the entire range. Annular cutters of this range are used preferably for machining hard materials and non-ferrous metals in combination with the BDS 6000 coolant or BDS cutting pasteKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan