YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge C0009 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C0009
Unit 1pc
Shape of Casing Type B
Dimensions (cm) 13x13x43
Size 100
Connection Thread 3/8 G
Pressure Range (kg/cm² x cmHg) 2x76
Accuracy ±16% F.S
Material for the parts Touching Liquid BS, SUS 316
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available.

Classification (mark).
Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan