Makita Mesin Gerinda Tangan GA4040 4inch 1unit

#Nomor SKU S023328433
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA4040
Unit 1unit
Continuous Rating Input (W) 1400
Diameter Roda (mm) 100(4")
No Load Speed (rpm) 2,800-11,000
Vibration Level Surface Grinding with Anti-Vibration Side Grip (m/s) 5
Penggiling Disc w/ Anti-Vibration
Side Grip (m/s²) 2.5 or less
Sound Pressure Level (dBA) 86
Sound Level (dBA) 97
Dimensi (mm) 303x117x111 (11-7/8"x4-5/8"x4-3/8")
Net Weight (kg) 2.3 - 2.6 (5.1 - 5.7 lbs.)
Power Supply Cord (m) 2.5(8.2 ft)
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1,400 W SJS II Variable Speed Angle Grinder, Anti-Restart Function, Soft Start, Slide Switch
Feature
Depressed Center Wheel, Side Grip, Wheel Cover, Lock Nut Wrench

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk