Makita Mesin Gergaji Meja 2703 10inch 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2703 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Continuous Rating Input (W) | 1650 |
| Max Cutting Capacity 90° (mm) | 91(3-9/16") |
| Max Cutting Capacity 45° (mm) | 63(2-1/2") |
| Blade Diameter (mm) | 255(10") |
| No Load Speed (rpm) | 4600 |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 560x686x308 (22"x27"x12-1/8") |
| Net Weight (kg) | 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.) |
| Power Supply Cord (m) | 2.5(8.2 ft) |
| Berat (Kg) | 14.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan