FURD Ride On Roller FYL - 1200 Perkins Engine 1unit

#Nomor SKU S023289529
Wishlist
Rp519.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FYL - 1200
Unit 1unit
Walk Speed (km/hour) 0-12
Greadeability (%) 30-40
Drive Type Hydraulic Transmission
Vibration Control Hydraulic Vibration
Static Linear Load (N/cm) 115
Nominal Amplitude (mm) 0.5
Vibration Frequency (Hz) 60.0
Exciting Force (kN) 2x30
Water Tank Capacity (L) 200.0
Hydraulic Oil Tank (L) 48.0
Engine Model Perkins 403D
Steel Wheel Size (mm) Dia. 700x1200
Overall Dimensions (mm) 280x1515x2050
Operating Weight (kg) 2900.0
Staring Mode Electric
Berat (Kg) 2900.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Belum termasuk panel COS Manual + Kabel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan