KENNAMETAL Tap SP PT Plug TN 1545009 D50.2Flute M8x10.25 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1545009 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | KHSST09133 |
| SAP Material Number | 1545009.0 |
| Coating | TiN |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8x10.25 |
| Overall Length L (mm) | 69.056 |
| [L3] Thread Length (mm) | 28.575 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 8.077 |
| [Z] Number of Flutes | 2.0 |
| Tap Pitch Diameter Limit | D5 |
| Type Of Thread | METRIC |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan