KENNAMETAL Tap Plug SP PT 1 4132078 4-20.NC H3.3F HVY 1pc

#Nomor SKU S023265097
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4132078
Unit 1pc
ISO Number KHSST28529
SAP Material Number 4132078.0
Coating Oxide/Nitride
[D1-TDZ] Thread Diameter Size #REF!
Overall Length L (mm) 63.5
[L3] Thread Length (mm) 25.4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6.477
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H3
Type Of Thread NC/UNC/UNJC
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan