KENNAMETAL S Clamping Boring Bar 100.33mm 1930362 6x100.3mm 1pc

#Nomor SKU S023186835
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1930362
Unit 1pc
ISO Number E06HSCLDRS4
SAP Material Number 1930362
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6
[DM] Minimum Bore Diameter (mm) 7.09
[F] F Dimension (mm) 3.73
[L1] Tool Length (mm) 100.33
[LH] Head Length (mm) 11.52
[A] Coolant Hole Diameter (mm) 1.19
[A1] Coolant Hole Diameter Exit (mm) 1.19
[GAAP] Axial Rake Angle 5
Gage Insert CD..S4T002
Insert Screw ID Drive Size T6
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan