KENNAMETAL Profile Thread 5593682 KTMD U Style 48-16TPI 55° 1pc

#Nomor SKU S023179011
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5593682
Unit 1pc
ISO Number KTMDU11L4816N55
SAP Material Number 5593682.0
Grade KC635M
TPI Minimum (mm) 16
TPI Maximum (mm) 48
[D1] Insert Hole Size (mm) 30.25
[D] Insert IC Size (mm) 6.35
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 11
[RC] Corner Radius Center 0.11
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan