FESTO Pneumatic Muffler U Series U-PK-3 1pc

#Nomor SKU S023115101
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U-PK-3
Unit 1pc
Type Code U
Mounting Position Any
Symbol 991473
Operating Pressure (bar) 0 - 10
Flow Rate with Respect to Atmosphere (L/minute) 310
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information on Operating and Pilot Media Operation with oil lubrication possible
Noise Level (dBa) 70
Ambient Temperature (°C) -10 - 70
Pneumatic Connection PK-3
Cushioning Insert Material Bronze
Material of Screwed Trunnion Brass
Note on Materials RoHS-compliant Free of copper and PTFE
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan