FESTO Wall Mounting SAMH Series SAMH-PN-W 1pc

#Nomor SKU S023112582
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAMH-PN-W
Unit 1pc
Type Code SAMH
Note on Materials RoHS-compliant
Information on Materials High-alloy stainless steel
Corrosion Resistance Class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress
Type of Mounting With through-hole and screw
Material of screws High-alloy stainless steel
LABS (PWIS) Conformity VDMA24364-B1/B2-L
Suitability for The Production of Li-ion Batteries Metals with more than 5% copper, zinc or nickel by mass are excluded from use. Exceptions are nickel in steel, chemically nickel-plated surfaces, printed circuit boards, cables, electrical plug connectors and coils
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan