FESTO Active Carbon Filter MS-LFX Series MS6-LFX-1/2-R 1pc

#Nomor SKU S023103559
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS6-LFX-1/2-R
Unit 1pc
Size 6
For use in the food industry See supplementary material information
Type Code MS6-LFX
Series MS
Mounting Position Vertical +/- 5°
Design Active carbon filter
Bowl Guard Plastic bowl guard
Symbol 991519
Operating Pressure (bar) 0 - 20
Maximum Standard Flow Rate for Air Quality Class (L/minute) 900
Operating Medium Inert gas Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Corrosion Resistance Class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress
Storage Temperature (°C) -10 - 60
Air Quality Class at The Output Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperature of Medium (°C) 5 - 30
Residual Oil Content (mg/m³) 0.003
Ambient Temperature (°C) 10 - 60
Type of Mounting With accessories Line installation Optionally:
Pneumatic Connection 1 G1/2
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan