HILTI Stud Anchor HSA M12x175mm(15/32 inch x 6 8/9) 1set(25pcs)

#Nomor SKU S023017450
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSA
Unit 1set(25pcs)
Anchor Size M12
Anchor Length (mm) 175
Material Corrosion Carbon steel, Zinc-plated
Head configuration Externally threaded
Approvals/Test Reports ETA
Base Material Concrete (uncracked)
Type of Fastening Pre-fastening, Through-fastening
Drilling method (AS) Hammer drilling, Hollow drill bit drilling, Diamond drilling
Installation Tools TE 6-A36, TE 30-A36
PROFIS Software Yes
SAFEset No
Product Class Premium
Size M12x175mm(15/32 inch x 6 8/9)
Length (inch) 6.89
Diameter 15/32 inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications
- Wide range of fastening applications in un-cracked concrete
- Handrails & balustrades
- Ladder & staircases
- Guard rails

Package content
- 1x Stud anchor HSA M12 65/50/15 assy
Feature
- First ETA-compatible stud anchor for torque-controlled setting using an impact wrench and Hilti torque bar for higher productivity in serial applications
- Excellent edge and spacing distances
- 3 embedment depths offering maximum flexibility

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan