Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup) 50 DVS 5 5.5kW 1pc
Rp67.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50 DVS 5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Sucion (mm) | 50 |
| Power (kW) | 5.5 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Type | 2 Pole, air-Filled water light |
| Type of Liquid Handle | River Water, Waste Water |
| Synchronous Speed (rpm) | 3000 |
| Operation | Manual Type |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Feature
- Semi-Vortex Impeller offers non-clog operation and allows pumping of foreign matter up to 60-70% of discharge size. - Easy Maintence.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Ebara%20Pump%20Submersible%20DV%20Series%20(Pompa%20Celup)%2050%20DVS%205%205_5kW%201pc/euS023014534-1.jpg)