Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup) 50 DS 5 1.5kW 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50 DS 5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Sucion (mm) | 50 |
| Power (kW) | 1.5 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Type | 2 Pole, air-Filled water light |
| Type of Liquid Handle | Sump |
| Synchronous Speed (rpm) | 3000 |
| Operation | Manual Type |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Efficient Semi-Open Impeller. - Strainer prevents blockages.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Ebara%20Submersible%20Pump%20DS%20Series%20(Pompa%20Celup)%2050%20DS%205%201_5kW%201pc/7gS023014268-1.jpg)