Ebara Submersible Pump DS Series (Pompa Celup) 50 DSA 5 0.75kW 1pc

#Nomor SKU S023014244
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50 DSA 5
Unit 1pc
Diameter Sucion (mm) 50
Power (kW) 0.75
Frequency (Hz) 50
Type 2 Pole, air-Filled water light
Type of Liquid Handle Sump
Synchronous Speed (rpm) 3000
Operation Automatic Type
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 08 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Efficient Semi-Open Impeller.
- Strainer prevents blockages.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan