Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup) 80 DFJ 5 1.5kW 1pc

#Nomor SKU S023014053
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 80 DFJ 5
Unit 1pc
Diameter Sucion (mm) 80
Power (kW) 1.5
Frequency (Hz) 50
Type 4 Pole, air-Filled water light
Type of Liquid Handle Sewage
Synchronous Speed (rpm) 1500
Operation Parallel Alternate Type
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Feature
Model DF (with Cutter).
Non-Clog Semi-Open Impellers prevents clogging by fibrous matter.
Full Range of Models up to 100mm discharge size and 3.7kW available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan