Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup) 80 DFA 5 1.5kW 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80 DFA 5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Sucion (mm) | 80 |
| Power (kW) | 1.5 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Type | 4 Pole, air-Filled water light |
| Type of Liquid Handle | Sewage |
| Synchronous Speed (rpm) | 1500 |
| Operation | Automatic Type |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Feature
Model DF (with Cutter). Non-Clog Semi-Open Impellers prevents clogging by fibrous matter.
Full Range of Models up to 100mm discharge size and 3.7kW available.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Ebara%20Pump%20Submersible%20DF%20Series%20(Pompa%20Celup)%2080%20DFA%205%201_5kW%201pc/1aS023014046-1.jpg)