Futanlux Cat Serbaguna Duco NC 20kg FT 2294 Classic Cream 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT 2294
Unit 1pc
Color Classic Cream
Size (kg) 20.0
Dry Touch (minute) ± 5 (30°C)
Dry Hard (hour) 1 (30°C)
Interval Painting (hour) 2-3
Application Brush, Roll, Spray with Gun
Type Paint Nitroselulosa lacquer enamel
Texture Gloss
Specific Gravity '1.05 at 25°C
Dispersibility (m²/L/layer) 7.0-9.0
Dilution 50-60% (Brush); 80-100% (air spray).
Solvent Thinner
Thickness (micron) 25
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Futanlux Auto Refinish 2020 (NC Solid) adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose dan mengandung pigment yang berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 mempermudah aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang bagus, daya kering yang cepat, ketahanan warna terhadap cuaca, lapisan cat yang awet dan daya lekat yang baik dan berpenampilan kilap. Futanlux NC Solid sangat cocok digunakan untuk pengecatan mobil, motor, mesin, furniture, plastik ABS dan benda-benda yang terbuat dari kayu, besi dan baja.
Fitur
Aplikasi Dengan Spray Gun.
- Perbandingan antara cat : Thinner FIG Semut (Ratio 1:1 - 1 :1.25).
- Kekentalan Semprot : 12-14 DetikNK Cup 25°C.
- Jarak Semprot : 20-25cm dengan tekanan angin tetap.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan