KENNAMETAL KM Cutting Units 3741383 107.5° LHDN..15 1pc

#Nomor SKU S022930323
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3741383
Unit 1pc
ISO Number KM50TSDDQNL15KC06
SAP Material Number 3741383.0
[L1] Tool Length (mm) 50
[F] F Dimension (mm) 35
[DM] Minimum Bore Diameter (mm) 80
Gage Insert DN..150608/DN..442
Weight (kg) 0.544
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kenclamp
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan