KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-FN KCP10 3753230 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3753230 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | TNMG110304FN |
| SAP Material Number | 3753230.0 |
| Grade | KCP10 |
| [D] Insert IC Size (mm) | 6.35 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length (mm) | 11.0 |
| [S] Insert Thickness (mm) | 3.18 |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 |
| [D1] Insert Hole Size (mm) | 2.26 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan