KENNAMETAL ISO Milling Cutter NGEA and B 1024374 18x2 1pc

#Nomor SKU S022880017
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1024374
Unit 1pc
ISO Number 18A2R031B20SAD10
SAP Material Number 1024374.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 18
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 20
Overall Length L (mm) 82
[L2] Head Length (mm) 31
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) 9.14
Number of Inserts 2
Weight (kg) 0.15
Maximum RPM 15200
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indexable End Mills
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait