KENNAMETAL HP PM Tap Thru Hole ANSI Inch 3/8-24 5705117 1pc
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5705117 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | T694NF03750-24RH3-A |
| SAP Material Number | 5705117.0 |
| Grade | KSS29 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | '3/8-24 |
| Overall Length L (mm) | 74.5 |
| [L3] Thread Length (mm) | 15.1 |
| [L2] Useable Length (mm) | 32.1 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 9.677 |
| [Z] Number of Flutes | 3.0 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Beyond Spiral-Flute HSS-E-PM - Blind Holes
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan