KENNAMETAL Grd. Ins. CBN Fine Finisher 6210797 SDHN-SN4W 1pc

#Nomor SKU S022845993
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6210797
Unit 1pc
ISO Number SDHN1204ZZSN4W
SAP Material Number 6210797.0
Grade KBK50
[D] Insert IC Size (mm) 12.7
[S] Insert Thickness (mm) 4.76
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 12.58
[BS] Corner Facet Length (mm) 8.7
Average Chip Thickness [HM] (mm) 0.08
Cutting Edges per Insert 4
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KCFM 45 - FInishing Inserts - IC12 SN
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan