KENNAMETAL Grd. Ins. CBN Fine Finisher 6210839 SDHN-EN4W 1pc
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6210839 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | SDHN1204ZZEN4W |
| SAP Material Number | 6210839.0 |
| Grade | KC514M |
| [D] Insert IC Size (mm) | 12.7 |
| [S] Insert Thickness (mm) | 4.76 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length (mm) | 12.6 |
| [BS] Corner Facet Length (mm) | 8.7 |
| Average Chip Thickness [HM] (mm) | 0.08 |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
KCFM 45 - Finishing Inserts - IC12 EN
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan