KENNAMETAL GenApp 3FL SQE Inch 6143969 7/16x7/16x1x2 1/2 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6143969 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | 3SE0437IX100A |
| SAP Material Number | 6143969 |
| Grade | KC633M |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter (mm) | 11.113 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 11.113 |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) | 25.4 |
| Overall Length L (mm) | 63.5 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
GOmill GP - 3SE..IS-IR-IL-IX - Short - Regular - Long - Extra Long
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan