KENNAMETAL Cut-off Tool Block, I 1878088 1pc

#Nomor SKU S022811875
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1878088
Unit 1pc
ISO Number A2TZN1632
SAP Material Number 1878088.0
[HW] Shank Height (mm) 32
[H] Shank Height (mm) 32
[B] Shank Width (mm) 25.4
[F] F Dimension (mm) 36
[H2] Overall Height (mm) 47.5
[B2] Overall Width (mm) 41.5
[H3] Head Bottom Offset (mm) 7.6
Overall Length L (mm) 110
Clamp Screw ID Drive Size (mm) 5
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A2 Cut-Off Tool Blocks
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan