KENNAMETAL Alum Dbl Rake SC HP Rad Multi FL DIN 5051946 0.313x10.25x30.25 R.03 1pc

#Nomor SKU S022792907
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5051946
Unit 1pc
ISO Number AADE0312J3DRB
SAP Material Number 5051946
Grade K600
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
RE (Corner Radius) 0.762
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 7.938
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 7.938
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) 31.75
Overall Length L (mm) 82.55
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AADE - Double-Rake Flute Form
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan