Pertamina Heat Transfer Oils Termo 32 1drum(200L)

#Nomor SKU S022779298
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1drum(200L)
Volume (L) 200
ISO Viscosity Grade 32
Density (kg/L) '0.872 at 15°C
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt : 32.30, at 100°C, cSt : 5.45
Viscosity Index 103
ASTM Color Number 0.5
Flash Point (°C) 232
Pour Point (°C) -12
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TERMO Series adalah pelumas pemindah panas kualitas tinggi yang memiliki ketahanan oksidasi yang sangat baik, dapat digunakan untuk sistem peralatan pemindah panas tertutup yang bekerja pada temperatur “bulk” dari -6°C sampai dengan 320°C.

TERMO 32 memiliki kekentalan yang relatif rendah dengan karakteristik temperatur terhadap viskositas yang baik untuk menjamin koefisien pemindahan panas yang tinggi.
Description
TERMO Series are high quality heat transfer oil that have good oxidation stability, suitable for use in enclosed heat transfer system, with operating bulk temperatures from -6°C up to 320°C. TERMO 150 has higher viscosity suitable for higher operation temperature.

TERMO 32 has the relatively low viscosity so it has good viscosity versus temperature characteristic an high heat transfer coefficient.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Fitur
- Stabilitas oksidasi dan termal yang baik sehingga dapat memperpanjang masa pakai pelumas. - Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi, deposit, dan sludge untuk menghasilkan kinerja sistem yang optimal. - Memiliki kemampuan menghantar panas yang baik.
Feature
- Good oxidation and thermal stability that extend the oil drain interval. - Provide better protection against corrosion, deposit, and sludge to produce optimum system performance. - Exhibit good heat transfer ability.
Kegunaan
TERMO Series disarankan untuk digunakan sebagai media pemindah panas pada sistem peralatan pemindahan panas tertutup yang membutuhkan pelumas mineral.
Use
TERMO Series are suitable for enclosed heat transfer system that requires mineral oil.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan