Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) SX 15W-40 CH4 1drum(209L)

#Nomor SKU S022777270
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1drum(209L)
Volume (L) 209
SAE 15W-40
Viscosity Index 132
Colour ASTM 4.0
Flash Point (°C) 220.0
SNI License Yes
SNI Number 5873.778/75.100/VI/2021
Berat (Kg) 209.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MEDITRAN SX SAE 15W-40 has multi grade viscosity. This diesel engine oil is formulated with high shear stability Viscosity Index Improver in order to provide a very stable viscosity for better lubrication at low and high temperature.
MEDITRAN SX 15W-40 provides better protection against piston deposit formation caused by high temperature, engine parts wear, corrosion and foam formation. It also has excellent oxidation stability and soot control. MEDITRAN SX has better dispersancy and soot handling capability compared to the previous oil compared to API CF4 oils, so that the soot control is doubling and much better.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Fitur
Minyak Lumas Mesin Diesel Dengan Kekentalan Ganda
(Multigrade)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan