GURITA Tali Manila 48mmx220m 1roll

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Diameter (mm) 48
Diameter (inch) 1 15/16
Length (m) 220
Weight Tolerance (%) ±5
Berat (Kg) 349.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan bahan dari SERAT ABACA dan diolah dengan mesin pembuat tali muktahir dari Jepang.

Serat Abaca didapat dari kelopak luar batang pohon pisang-pisangan yang merupakan hibrida jenis tangongon, bungulanon, dan maguindanao yang merupakan rumpun musa textilis.

Dibandingkan serat-serat jenis pohon jute, sisal, kenaf, sunn, aramina, dan lainnya, abaca mempunyai serat-serat yang paling kuat, panjang, lenting, lentur, tahan lembab, tahan air tawar dan air asin.

Tali Manila "Gurita" diproduksi dengan ukuran diameter 4mm (3/16 inch) sampai dengan 64mm (2 1/2 inches).

Tali Manila "Gurita" mempunyai kelebihan:
- Kekuatannya telah diuji, aman pemakaiannya.
- Lembut dan luwes sehingga mudah dibuat simpul yang kokoh dan kuat.
- Tahan terhadap air tawar dan air asin.
- Tahan dalam pemakaian yang berat.
- Tidak banyak menyerap air sehingga tidak banyak menambah berat.

Serat Abaca sangat baik untuk dijadikan tali temali kapal laut atau tali temali lainnya karena seratnya kuat dan tahan air garam.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan