Non Brand Meja Kabinet Pintu Geser Stainless Steel 304 WBP-6 1600x600x810+150mm 1unit
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WBP-6 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 1600x600x810+150 |
| Basic Material | Stainless Steel (SUS304) |
| Plate | HL 1.2mm |
| Finishing | Polished Satin |
| Door | Slide |
| Adjustable Foot | Yes |
| Berat (Kg) | 153.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan