Heller Hammer Drill Duster Expert SDS-Max 28625 1 25x600x400mm 1pc

#Nomor SKU S022658357
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28625 1
Unit 1pc
Diameter Flute (mm) 25
Flute Length (mm) 400
Overall Length (mm) 600
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan