Heller Hammer Drill Duster Expert SDS-Max 28622 0 18x600x400mm 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 28622 0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Flute (mm) | 18 |
| Flute Length (mm) | 400 |
| Overall Length (mm) | 600 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan