FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin) TA120-A 1pc

#Nomor SKU S022654861
Wishlist
Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TA120-A
Unit 1pc
Power (HP) 15
Tank Capacity (L) 304
Working Pressure (kg/cm²) 8
Motor Power (kW) 11
Cylinder Bore (mm) 120.0
Cylinder No. 3.0
Cylinder Stroke (mm) 80.0
Compressor Speed (rpm) 805
Piston Disp. (L/minute) 2183
Dimensions (mm) 485x1760
Capacity (L) 304.0
Maximum Pressure (kg/cm²) 10
Berat (Kg) 445.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan